Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Artikel
Schneider Schreibgeräte Xpress Fineliner Fettdruck Blau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-37855087
Hersteller:
Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
190003
EAN/GTIN:
4004675059857
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Premium-Fineliner für ausdrucksstarke und markante Schrift, Strichstärke ca. 0,8 mm. Schreibfarbe schwarz. Die Tinte auf Wasserbasis ist dokumentenecht nach ISO 14145-2. Der ergonomisch geformte und großzügig gummierte Schaft ermöglicht eine entspannte und sichere Schreibhaltung ohne Ermüdung der Hand. Die Faserspitze gleitet wunderbar weich und ist mit einem Edelstahlröhrchen stabilisiert, das gleichzeitig die Arbeit mit Lineal und Schablone ermöglicht. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2-3 Tage offen bleibt. Die Kappe hat einen stabilen Metallclip und ist umsteckbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Punkttyp
Fettdruck
Produktfarbe
Blau, Grün
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Cap-Off-Tinte
Ja
Linienbreite
0.8 mm
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
schneider fineliner set
,
feinliner sortiert
,
schneider feinliner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollerpatrone 852, M, königsblau, 5er Schachtel
Schneider
185203
ab € 1,32*
Zubehör
Rollerpatrone 852, M, rot, 5er Schachtel
Schneider
185202
ab € 1,33*
Zubehör
Rollerpatrone 852, M, schwarz, 5er Schachtel
Schneider
185201
ab € 1,29*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte Xpress Fineliner Fettdruck Grün 10 Stück(e)
Schneider Schreibgeräte
190004
ab € 30,42*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte Xpress Fineliner Fettdruck Rot
Schneider Schreibgeräte
190002
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen