Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
Stabila LD 320 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Gelb 60 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-37931758
Hersteller:
STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
18379
EAN/GTIN:
4005069183790
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
60 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
1.5 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Display-Typ
Digital
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Abstandsmessgeräte
>
Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
entfernungsmesser stabila
,
entfernungsmesser
,
laser-entfernungsmesser 60m
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Reflektorplatte RP
STABILA Messgeräte
14751
ab € 9,79*
Zubehör
Varta Industrial LR03 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta
46966
ab € 0,195*
Zubehör
Batterie Industrial PRO 1,5 V AAA Micro 1260 mAh LR03 4003 10 St./Krt.VARTA
Varta
4003211111
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen