Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics CORVETTE 10X42 Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics CORVETTE 10X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 10X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 10X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 10X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 10X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 10X42 Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37973663
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1441043
EAN/GTIN:
     4007922037189
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Das BRESSER Corvette 10x42 Fernglas überzeugt durch die
hervorragende und gestochen scharfe Bildwiedergabe. Die ausgereifte und
präzise arbeitende Mechanik rundet dieses Fernglas optimal ab. Selbstverständlich ist diese Serie aus hochwertigem BaK-4 Glasmaterial hergestellt, das mit einer kontrast- und helligkeitssteigernden Mehrschichtvergütung beschichtet ist. Zum Schutz vor beschlagen der Linsen ist dieses Glas mit Schutzgas
gefüllt. Außerdem sind diese Gläser wasserdicht und schützen das Glas
bei Nebel vor Eindringen von Flüssigkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)
101 m
Augenabstand
15.4 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Metall
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
5.77 °
Naheinstellgrenze
7 m
Wasserdicht bis
1 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Reise
Ja
Twilight-Faktor
20,5
Für Brillenträger geeignet
Ja
Augenmuschel Typ
Twist-up
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
57 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Reinigungstuch
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
532 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.