| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37990893 Herst.-Nr.: DSR400HD EAN/GTIN: 4004005020076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser SCHWAIGER Satellitenreceiver empfängt alle unverschlüsselten TV- und Radioprogramme in HD Qualität über Satellit. Der Fernseher wird über den HDMI Anschluss angeschlossen. Der Receiver bietet alle Standardfunktionen, die das Einrichten und die Bedienung vereinfachen. Software Updates können mithilfe eines USB Sticks durchgeführt werden. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Composite Video-Eingang | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl RF Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Video | Signalquelle | Satellit | ![](/p.gif) | HD-Typ | Full HD | ![](/p.gif) | Digitales Signalformatsystem | DVB-S2 | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | Technische Details | Eingangsfrequenzbereich | 950 - 2150 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 135 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 45 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Tunertyp | Digital | ![](/p.gif) | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | ![](/p.gif) | Programmierbare Timer | Ja | ![](/p.gif) | Signalstärkeanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC) | 1.0, 1.1, 1.2, USALS | ![](/p.gif) | Software kann nicht hochgerüstet werden | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 176 - 264 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |