Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 511903 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 511903 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 511903 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 511903 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 511903 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38037251
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     511903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
64 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Kompatibilität
Samsung Galaxy S7 Active
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.