Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1005153 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1005153 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Orange
Fiskars 1005153 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38039493
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1005153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Hochwertiger Edelstahl, langlebige Schneidleistung. Micro-Tip® Scheren verfügen über mehrfach facettierte Klingen für besonders schwierige und komplizierte Schneidprojekte (Hardanger-Stickerei, Knopflöcher und für kleinste Ecken). Die Scheren haben feine, scharfe Klingen, ideal für das präzise Schneiden von kleinen Patchwork-Stücken, Beschneiden von Säumen & für den letzten sauberen Schnitt bei Papier. Für Rechts- und Linkshänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Orange
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.