Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 11217130 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 11217130 Ringmappe A4 Blau
Herlitz 11217130 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38047836
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11217130
EAN/GTIN:
     4008110436357
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • PP-Folie
    - mit Design-Aufdruck
    - 2-Ring-Kombi-Mechanik
    - 16mm Füllhöhe
    - aufgeklebtes Rückenschild
    - opak blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
16 mm
Anzahl Ringe
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.