Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z207 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Z207 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 5 W
Artikel-Nr.:
     173-2893414
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001296
EAN/GTIN:
     5099206075030
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
logitech pc lautsprecher 2.0
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
5 W
Musik Energie
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluethooth-Reichweite
20 m
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
231 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125.6 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
1307 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ G
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,48*
€ 56,09*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 111,02*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
980-001293
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.