Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Logitech Z207 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38085478
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001293
EAN/GTIN:
     5099206075016
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
logitech pc lautsprecher 2.0
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Vereinigtes Königreich
Audio
RMS-Leistung
5 W
Musik Energie
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluethooth-Reichweite
20 m
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
231 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125.6 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
1307 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ G
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
980-001296
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.