Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130C371002-I Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130C371002-I Steckdose Weiß
METZ CONNECT 130C371002-I Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38135951
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C371002-I-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
  • Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
    - HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme
    - Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
    - praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
    - Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
    - Steckrichtung 45° nach unten geneigt
    - Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
    - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
    - Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und Hohlwandbecher
    - Abdeckteile reinweiß RAL 9010 oder perlweiß RAL 1013
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.