| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-38135977 Herst.-Nr.: 130B12D21002E90 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Unterputz-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270°
- GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet - Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) - Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich) - Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher, außer die Variante 3 Port!
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Merkmale | Anzahl Fassungen | 2 | | Netzwerk-Kabel Kategorie | 6a |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |