| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-38146359 Herst.-Nr.: TI-EU120 EAN/GTIN: 710931161212 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 834 g | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | ![](/p.gif) | Druckanstiegsschutz | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C | Energie | Ausgangsleistung | 15.4 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |