Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38169127
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8508/BB
EAN/GTIN:
     5019318759758
Weitere Informationen:
Ergonomie
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Gewicht und Abmessungen
Breite
1505 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
2001.5 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
72 "
Panel-Montage-Schnittstelle
1400 x 800 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.511,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,66*
€ 1.960,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,12*
€ 1.930,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,51*
€ 1.842,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,79*
€ 1.813,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,96*
€ 1.799,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7260/B
ab € 13,87*
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
ab € 64,12*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
ab € 67,78*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
ab € 93,00*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
ab € 162,14*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
ab € 203,33*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
ab € 13,81*
Zubehör
B-Tech
BT8504/BB
ab € 466,45*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
ab € 774,52*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
ab € 966,69*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
ab € 972,47*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
ab € 1.014,69*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
ab € 1.043,50*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
ab € 957,26*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
ab € 963,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.