Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BTF842 165,1 cm (65") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BTF842 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech BTF842 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech BTF842 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech BTF842 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech BTF842 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69630774
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BTF842/BS
EAN/GTIN:
     5019318087592
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sockel
Bodenplatte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
604 mm
Höhe
2441 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
430 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
47 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.043,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,78*
€ 1.356,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,06*
€ 1.345,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,64*
€ 1.283,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,94*
€ 1.258,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,50*
€ 1.241,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7000/B
ab € 56,46*
Zubehör
B-Tech
BT7000/W
ab € 61,60*
Zubehör
B-Tech
BT8421/B
ab € 39,61*
Zubehör
B-Tech
BT8423/B
ab € 154,29*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
ab € 175,55*
Zubehör
B-Tech
BT8430-PRO/B
ab € 47,62*
Zubehör
B-Tech
BT8431/B
ab € 60,98*
Zubehör
B-Tech
BT8432-PRO/B
ab € 73,38*
Zubehör
B-Tech
BT8441/B
ab € 47,79*
Zubehör
B-Tech
BT8442/B
ab € 54,93*
Zubehör
B-Tech
BT8503/B
ab € 304,86*
Zubehör
B-Tech
BT8504/BB
ab € 466,45*
Zubehör
B-Tech
BT8506/BC
ab € 747,52*
Zubehör
B-Tech
BT8507/BC
ab € 584,69*
Zubehör
B-Tech
BT8508/BB
ab € 1.511,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.