| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-38197353 Herst.-Nr.: 14.01.3490 EAN/GTIN: 7611990151493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit unserem UHD (4096x2160 @60Hz) fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 30m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich durch den geringen Durchmesser besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 30 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |