Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-408-75-1U Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-408-75-1U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-408-75-1U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-408-75-1U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-408-75-1U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-408-75-1U Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38251628
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-408-75-1U
EAN/GTIN:
     793442950094
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
38.1 mm
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149.7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAM Mounts
RAM-103U
ab € 34,81*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-103U-B-2461
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.