Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PS3000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PS3000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PS3000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PS3000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PS3000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PS3000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PS3000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38311366
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PS3000-015
EAN/GTIN:
     4260134128681
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
High Speed HDMI mit Ethernet und 18Gbps Bandbreite - Inkl. Design-Stecker, EMI-Abschirmung und Secure-Lock-System™
Das PS3000 High Speed HDMI Kabel aus der ProSpeed Serie unterstützt die volle Bandbreite von 18Gbps in Längen bis zu 5 Meter für Auflösungen bis zu 4K@60Hz mit vollem Farb- und Kontrastspektrum. Für die verlustfreie Übertragung nach HDMI 2.0b Standard sorgen eine dreifache Abschirmung, vergoldete Kontakte sowie die Verwendung von hochwertigem OFC Kupfer als Innenleiter. Die im beiden Steckern integrierte metallische Zugentlastungsmanschette sorgt, in Kombination mit der Kablschirmung, für einen durchgehenden EMI Schutz der innenleiter von Quelle bis zur Senke. Außerdem wird der Stecker selbst beim Ein- und Ausstekcen nicht so sehr belastet und ist so deutlich haltbarer. Das hier verwendete Secure-Lock-System™ (SLS™) sorgt zusätzlich für eine bis zu doppelt so starke Zugkraft, bevor sich der Stecker aus der HDMI-Buchse löst. Der für 18Gbps Kabel sehr kleine Biegeradius eignet sich perfekt für enge Umgebungen bei professionellen sowie stationären Installationen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Farbtiefe
24 Bit
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.