Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65028 Videokabel-Adapter 2 m SCART (21-pin) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65028 Videokabel-Adapter 2 m SCART (21-pin) VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 65028 Videokabel-Adapter 2 m SCART (21-pin) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3842377
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65028
EAN/GTIN:
     4043619650286
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Scart zu VGA Kabel von Delock können z.B. die Scart Schnittstelle Ihres DVD Players (Ausgang) nutzen und verschiedene VGA Geräte (Eingang) wie Monitor, Beamer etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.