Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable USB 2.0 A-B - 0.5m USB Kabel 0,5 m USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable USB 2.0 A-B - 0.5m USB Kabel 0,5 m USB A USB B Grau
DeLOCK Cable USB 2.0 A-B - 0.5m USB Kabel 0,5 m USB A USB B Grau
DeLOCK Cable USB 2.0 A-B - 0.5m USB Kabel 0,5 m USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3842415
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82057
EAN/GTIN:
     4043619820573
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock dient zum Anschluss von verschiedenen USB Geräten wie z.B. Drucker oder Scanner etc. an einen freien USB Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Delock
82239
ab € 1,65*
Zubehör
Delock
82538
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.