Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-CH-05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-CH-05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-CH-05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-CH-05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38569881
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-05
EAN/GTIN:
     5901720132727
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das universelle USB-Netzteil. Es besitzt 3 USB-Schnittstelle mit Kraft 15W und Parametern 5V/3.1A, versorgt mit Netzspannung 110~240V, 0.5A, 50/60Hz. Das Netzteil ermöglicht eine Ladung von Handys, Tablets, Navis, Powerbanks, Smartphones, Phablets, Kopfhörern, übertragbaren Lautsprechern und allen beliebigen Mobilgeräten über die USB-Schnittstelle.

Das Ladegerät ist aus dem widerstandsfähigen ABS-Material in Weiß hergestellt. Seine kleinen Abmessungen erlauben eine bequeme Nutzung und Aufbewahrung. Es wird sich ideal während einer Reise bewähren. Sicherungen und Zertifikate garantieren eine Sicherheit einer Nutzung des Produkts. Das Ladegerät ist kompatibel mit Mehrheit von populären Smartphones, die auf dem Markt zugänglich sind.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.1 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
73.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
32.7 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stromversorgung Revision
2.0
Zertifizierung
CE FCC REACH
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.