Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Lindy 42780 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3872744
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42780
EAN/GTIN:
     4002888427807
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Überbrücken Sie - in Kombination mit bis zu 4 weiteren Segmenten - große Distanzen bis 56m!
- Stellt eine USB Typ A Anschlussbuchse zur Verfügung, an die ein USB Gerät mit niedrigem Strombedarf (100mA) angeschlossen werden kann
- Die USB Typ A Buchse verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB Kabel oder entsprechend schlanke USB Geräte direkt eingesteckt werden!
- Kompatibel mit USB 2.0, abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0
- Unterstützt USB 2.0/1.1 Datentransferraten: High Speed (480 Mbit/s), Full Speed (12Mbit/s) und Low Speed (1,5Mbit/s)
- Unterstützt Windows ME, 2k, XP, Vista, 7, Mac OS, Linux
- Plug & Play –Treiber im Betriebssystem enthalten
- Strombedarfsmeldung an USB Host: 5V 500mA
- Maße: USB Stecker: 16,5x9,3mm / Aktivextender: 22x17mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
8 m
Gewicht
280 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
440 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Round cable
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.