Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C181U004-2A Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38759505
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     C181U004-2A
EAN/GTIN:
     7331394927004
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Material
Aluminium
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ergonomie
Drehungswinkel
25 °
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.