Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DC 7130 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko DC 7130 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg B Weiß
Beko DC 7130 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38853835
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     DC 7130 N
EAN/GTIN:
     8690842157226
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
15 Programme
Diese 15 individuellen Programme ermöglichen Ihnen maximale Flexibilität. Speziell an Ihre Wäsche angepasst, haben Sie immer das richtig Programm parat.

Automatischer Knitterschutz
Bei Beko Wäschetrocknern erfolgt nach dem Programmende automatisch eine Knitterschutzphase. Schonende Trommelbewegungen lockern die Wäsche so auf, dass Knitterfalten vermindert werden.

FlexySense
Die Sensortechnologie des Wäschetrockners bewirkt eine bedienungsfreundliche Anwendung durch die automatische Messung der Restfeuchte und Temperatur. Dadurch entfällt das lästige Einstellen der Trocknungszeit bei zeitgesteuerten Modellen. Außerdem können Sie verschiedene Trocknungsgrade auswählen. Der Trocknungsvorgang wird automatisch gestoppt, wenn der gewünschte Trocknungsgrad erreicht ist. FlexySense kontrolliert und ermöglicht dabei die gleichmäßige Trocknung Ihrer Wäsche.

Reversierende Trommelbewegungen
Alle Beko Wäschetrockner arbeiten mit reversierenden Trommelbewegungen, die zu einem gleichmäßigen Trocknungsergebnis und zu verringerter Knitterbildung führen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
34000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Kondensation
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Galvanisiert
Trommeltyp
AquaWave®
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
568 mm
Breite
595 mm
Höhe
846 mm
Gewicht
32500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch
4.21 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
504 kWh
Wärmequelle
Elektro
Anschlusswert
2500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
11 A
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
1 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
9 h
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Schnell, Bluse/Shirt, Baumwolle
Zykluszeit
121 min
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Extratrocken
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,33*
€ 445,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.