Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NP-12-VEN 30 cm Schwarz, Orange, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NP-12-VEN 30 cm Schwarz, Orange, Satinierter Stahl
Bahco NP-12-VEN 30 cm Schwarz, Orange, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38870058
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7311518264260
EAN/GTIN:
     7311518264260
Suchbegriffe:
Bauholzsäge
Furniersäge
Laminatsäge
bauholzsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Satinierter Stahl
Handgrifffarbe
Black,Orange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.