Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 4846
Trodat 4846
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3903222
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     73558
EAN/GTIN:
     0092399735588
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
54 g
Paketgewicht
66 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
78250
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.