Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K502731 Zeitschriftenständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K502731 Zeitschriftenständer Schwarz
PaperFlow K502731 Zeitschriftenständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905303
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     273.01
EAN/GTIN:
     3660141201161
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
10 Regale
Form
Rund
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
1485 mm
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
1536 mm
Verpackungshöhe
555 mm
Paketgewicht
29400 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,39*
€ 574,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,23*
€ 509,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.