Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8023901 Fußstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8023901 Fußstütze Schwarz
Fellowes 8023901 Fußstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3912841
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8023901
EAN/GTIN:
     0043859569700
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Wippe
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Gummi
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fußstützen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.