Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Folia 48x68cm 380g/m² Karton 10 Blätter 380 g/m²


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Folia 48x68cm 380g/m² Karton 10 Blätter 380 g/m²
Folia 48x68cm 380g/m² Karton 10 Blätter 380 g/m²
Artikel-Nr.:
     690-135212008
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     65911
EAN/GTIN:
     4001868659115
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 380gr gelb
  • Hohe Qualität
    - Hellen Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
480 mm
Höhe
380 mm
Mediengewicht
380 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton, plakatkarton 380g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
80
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 1,2875*
€ 1,8975*
1 Tag
80
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,67*
€ 15,04*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 1,8975*
€ 2,25803
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,8075*
€ 2,15093
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,7175*
€ 2,04383
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,6675*
€ 1,98433
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,2875*
€ 1,53213
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 18,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
65929
ab € 1,2775*
Sonstiges
Folia
65926
ab € 1,2875*
Sonstiges
Folia
65915
ab € 1,2875*
Sonstiges
Folia
65631
ab € 1,18002*
Sonstiges
Folia
65800
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
65700
ab € 5,8614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.