Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektpräsentation
>
Wandprospekthalter
>
Artikel
PaperFlow K540615 Zeitschriftenständer Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-3915335
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
4061.35
EAN/GTIN:
3660141239645
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Ausführung
Glänzend
Anzahl der Regale
4 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
650 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
657 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1600 g
... >
Wohnmöbel
>
Wohnzimmermöbel
>
Zeitschriftenständer
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Prospekt-Wandhalter
,
Wand-Prospekthalter
,
Wandprospekthalter
,
paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau
,
prospekt-aufsteller a4 quer
,
prospekt aufsteller
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
Durable
858619
ab € 22,40*
Ähnlich
Helit H6103108 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,88*
Ähnlich
Paperflow Prospekthalter Quick Blick 4061.02 4Fächer grau
Paperflow
4061.02
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen