Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 24306 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 24306 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial
Wiha 24306 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial
Artikel-Nr.:
     5417B-p500421
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lange Arm Größe (min.)
176 mm
Kurze Arm Größe (min.)
36 mm
Paketgewicht
41 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
7/32 "
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 4,70*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,16*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,882*
€ 5,192*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.