Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Camus Papier Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Camus Papier Mehrfarbig
Stewo Camus Papier Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39205004
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572715460
EAN/GTIN:
     7630021141357
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten mit dem Champagner & Silvester Motiv. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Färbung
Abbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.