Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
Epson Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39240458
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M0F
EAN/GTIN:
     8715946645162
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Neu entwickeltes Standard-Objektiv nutzbar bis zu nativer W-UXGA Auflösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1 - 1,6
Brennweitenbereich
14.8 - 17.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Pro G7000 Pro L1000
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Paketgewicht
2480 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.360,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,18*
€ 1.644,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,29*
€ 1.642,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,49*
€ 1.632,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,87*
€ 1.625,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,60*
€ 1.619,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 3.695,97*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.696,91*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.906,29*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 6.243,75*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 6.958,80*
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 11.158,43*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.946,05*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.042,09*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 15.803,95*
Zubehör
Epson
V11HA63940
€ 35.385,07*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 14.075,83*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 17.362,04*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 31.093,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.