Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama WM1044-B1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama WM1044-B1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
iiyama WM1044-B1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39298290
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     WM1044-B1
EAN/GTIN:
     4948570032228
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Universelle Wandhalterung für Displays von 26” – 55”, maximal VESA 400x400mm, maximal 30kg

Mit dem im Lieferumfang befindlichen Montagematerial können Sie ihr Display sicher und stabil an der Wandhalterung befestigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.