| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-39426838 Herst.-Nr.: ST250 EAN/GTIN: 4008158040110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibel im Einsatz Sie ermöglicht das Positionieren und Halten z.B.von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen: - durch 8,5 x 6,5 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°
Einfach in der Handhabung Die Stütze kann schnell zum Einsatz kommen: - durch die Fixierung in nur zwei Schritten: Die grobe Voreinstellung erfolgt mit Hilfe des teleskopier- und schnell arretierbaren Innenrohrs. Das finale Festspannen gelingt durch Drehen der Stütze am Schaumstoffgriff
Sicher im Halt Belastbar und rutschsicher garantiert die Stütze einen sicheren Halt auch bei empfindlichen Oberflächen: - durch spezielle Stahlrohre für bis zu maximal 60 kg Tragfähigkeit - durch zusätzliche Verriegelung der Lösetaste - durch g Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Trockenbau-Halterung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Metallisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |