Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.2m SATA Cable SATA-Kabel 0,2 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.2m SATA Cable SATA-Kabel 0,2 m Gelb
DeLOCK 0.2m SATA Cable SATA-Kabel 0,2 m Gelb
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-82476
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82476
EAN/GTIN:
     4043619824762
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karte, etc . Zusätzliches Einrasten beim Anschließen der Kabel wird durch Metall Clips am SATA Stecker ermöglicht. Technische Daten - SATA II Spezifikation; - Datentransferraten: SATA bis zu 3Gbps; - Metall Clips; - Anschlüsse: gerade / gerade.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Produktfarbe
Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: delock sas kabel, s-ata kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,86*
€ 1,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,93*
€ 1,51*
6 Tage
295
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,00*
€ 1,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,74*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65227
ab € 2,60*
Zubehör
Delock
84291
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.