Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMS-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 43 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMS-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 43 W Schwarz
CoreParts MBXMS-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 43 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39520811
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMS-AC0002
EAN/GTIN:
     5711783919162
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
43 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3.58 A
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Surface 1, 2, Pro 1, Pro 2
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
208 g
Leistungen
Stecker
Special
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
43 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Abmessungen Stecker 1
Special mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.58 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Spannung
110-230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.