| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-39633846 Herst.-Nr.: 00054473 EAN/GTIN: 4007249544735 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laden während der Zock-Session – das ist für viele ein No-Go. Aber warum eigentlich? Mit diesem Ladekabel kann gespielt werden, als wäre der Akku voll. Durch die Länge von 2,5 m wird die Bewegungsfreiheit nämlich nicht eingeschränkt!
- Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - Eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz - Extra langes Kabel für mehr Bewegungsfreiheit beim Spielen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2.5 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |