| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-39695840 Herst.-Nr.: 29125 EAN/GTIN: 4250197291255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Alphacool Zugsäge für Plexi/PETG Rohre ist keine gewöhnliche Säge wie man sie aus dem Baumarkt kennt. Denn durch das ganz spezielle Sägeblatt mit den feinen Zähnen ist diese Säge speziell für Plexi/PETG Rohre geeignet. Mit diesem Sägeblatt wurde dem herkömmlichen Problem entgegengewirkt. Schon beim ersten Ansetzen am Rohr schneiden sich die Zähne so sauber in das Plexi sodass ein hin und her rutschen nicht mehr vorkommt. Auch das Reißen oder Brechen des Rohrs bei den letzen Zügen ist dank der feinen Zähne ausgeschlossen. Wie gut kennt man das: Man möchte einen geraden Schnitt mit der Säge machen aber durch das dünne Sägeblatt wird es mit jedem Zug immer schräger?! Hier ein No Go. Denn dieses Sägeblatt ist gerade dick genug um nicht in die Schräglage zu kommen aber immer noch dünn genug um einen präzisen Schnitt zu bekommen., Mit der Alphacool Zugsäge sägt man sauber und ordentlich bis zum letzen Zug. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 35 mm | ![](/p.gif) | Rollendicke | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 173 g | Merkmale | Produkttyp | Schlitzsäge | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |