Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schlagbohrmaschine
>
Elektroschlagbohrer
>
Artikel
Bosch UniversalImpact 800 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Grün, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-39854966
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 603 131 130
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Bosch UniversalImpact 800 Schlagbohrmaschine
Die UniversalImpact 800 von Bosch ist eine besonders vielseitige und kraftvolle Schlagbohrmaschine, mit der Heimwerker eine Vielzahl von Schraub- und Bohranwendungen in Haus und Garten spielend leicht bewältigen. Dafür sorgen der leistungsstarke 800-Watt-Motor sowie der verbesserte Schlagmechanismus. Mehr Sicherheit beim Arbeiten gewährleistet die innovative Bosch Kickback Control, die die Maschine sofort abschaltet, falls das Zubehör im Material verkantet – damit wird das Verletzungsrisiko beim Arbeiten minimiert.
Zentrale Produktmerkmale
- Innovative Bosch Kickback Control – der integrierte Sensor schaltet die Maschine im Blockierfall ab und sorgt dadurch für einen erhöhten Anwenderschutz
- Starke Bohrleistungen für herausragende Vielseitigkeit. Mit dem leistungsstarken 800 Watt Motor und dem neuen Schlagmechanismus haben Sie für jede Aufgabe immer das passende Gerät zur Hand – für alle Materialien, sogar Beton
- Beste Arbeitsergebnisse durch Bosch Constant Electronic: Die Drehzahl wird auch unter Belastung automatisch konstant gehalten
Weitere Produktvorteile
- Bosch Speed-Preselection: Elektronische Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
- Schnellspannbohrfutter mit Bosch Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf: Auch ideal für Schraubarbeiten
- Kompatibel mit dem Bosch Drill Assistant für noch präziseres Arbeiten: Einfache Bestimmung der Bohrtiefe und staubfreies Arbeiten (optional als Zubehör erhältlich)
- Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion: Durch Formschluss wir ein Abrutschen des Zusatzhandgriff vom Spannhals verhindert
Bosch UniversalImpact 800 – Vielseitig, kraftvoll, gut zu kontrollieren
Vor allem für anspruchsvolle Schraub- und Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk, Holz oder Metall sind Heimwerker auf leistungsfähige Unterstützung angewiesen. Eine solche bekommen sie mit der UniversalImpact 800 von Bosch, die dank 800-Watt-Motor ausreichend Leistung auch für große Projekte mitbringt. Gleichzeitig sorgt die Schlagbohrmaschine für einen hohen Anwenderschutz – zum einen über die Softgrip-Auflagen sowie den Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion, der auch bei hohem Anpressdruck eine sichere Führung der Schlagbohrmaschine erlaubt. Zum anderen erkennt ein integrierter Sensor ein plötzliches Blockieren, falls sich das Zubehör beim Arbeiten im Material verkantet und schaltet den Motor innerhalb eines Sekundenbruchteils ab.
Materialgerechtes und konstantes Arbeiten
Gerade bei großen Projekten ist die UniversalImpact 800 von Bosch die ideale Hilfe. Denn die Bosch Constant Electronic sorgt dafür, dass die Drehzahl auch unter Belastung konstant gehalten wird und garantiert damit einen kontinuierlichen Arbeitsfortschritt. Zudem gewährleistet die Bosch Speed-Preselection ein materialgerechtes Arbeiten: Über Stellrad und Schalterdrücker können Anwender die Drehzahl dem Material entsprechend vorwählen und während des Arbeitens steigern – so lassen sich auch empfindliche Materialien schonend anbohren oder Schrauben sanft eindrehen, beispielsweise bei der Montage eines Regals.
Schneller Werkzeugwechsel
Egal für welches Material oder in welchem Durchmesser die Bohrer oder Bits gerade benötigt werden, das entsprechende Zubehör lässt sich dank Schnellspannbohrfutter mit Bosch Auto-Lock im Handumdrehen wechseln. Damit Heimwerker stets genau die richtige Bohrtiefe ermitteln und sauberer arbeiten können, ist die Schlagbohrmaschine mit dem Bosch Drill Assistant kompatibel, der optional als Zubehör erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Schutzart
II
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Markenspezifische Technologien
Bosch KickBack Control
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
12 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
14 mm
Spannbereich (min.)
2 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
3000 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
45000 BPM
Drehmoment (max.)
19 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
32 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
8 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Technische Details
Unsicherheit K
2 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Ausgangsleistung
560 W
Kabellänge
2.5 m
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
bosch elektro-schlagbohrmaschine
,
elektro schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 571 056 Bohrfutter
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,11*
Zubehör
Maschinenschraubstock MS 65, 80 mm, 65 mm, 65 mm
Bosch
2608030053
ab € 23,46*
Zubehör
Mini-X-Line-Universalbohrer-Set, 14-teilig, 1 Universalhlater magnetisch
Bosch
2607017161
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen