Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 28069 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Schwarz Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 28069 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Schwarz Zigarettenanzünder Auto
AGI 28069 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40229959
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     28069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Maximale Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.58 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Netbook
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Betriebsprinzip
Kontakt
Basisgerät Typ
Netbook
Kompatibilität
DELL INSPIRON MINI 1018
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Mini-Notebook, Netbook, kfz-ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.