Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher r NT 611 ECO K 55 l 2350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher r NT 611 ECO K 55 l 2350 W
Kärcher r NT 611 ECO K 55 l 2350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330606
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.146-209.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Standard-Weite
40 mm
Design
Staubkapazität
55 l
Leistungen
Geräuschpegel
63 dB
Vakuum
23.5 kPa
Luftstrom
57 l/s
Sonstige Funktionen
Pumpenleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
525 mm
Gewicht
23000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.352,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,70*
€ 1.847,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,94*
€ 1.824,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,43*
€ 1.718,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,18*
€ 1.663,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,80*
€ 1.609,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.