Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 27/1 Adv 27 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 27/1 Adv 27 l 1380 W
Kärcher NT 27/1 Adv 27 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330616
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.428-520.0
EAN/GTIN:
     4039784724327
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Standard-Weite
35 mm
Design
Staubkapazität
27 l
Behältermaterial
Kunststoff
Leistungen
Geräuschpegel
72 dB
Vakuum
20 kPa
Luftstrom
67 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
525 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-171.0
ab € 35,87*
Zubehör
Kärcher
6.904-290.0
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.