Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 70/3 70 l 3600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 70/3 70 l 3600 W
Kärcher NT 70/3 70 l 3600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330646
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-270.0
EAN/GTIN:
     4039784725386
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Ergonomie
Standard-Weite
40 mm
Design
Staubkapazität
70 l
Behältermaterial
Kunststoff
Leistungen
Geräuschpegel
79 dB
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
222 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
740 mm
Höhe
1010 mm
Gewicht
27600 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,35*
€ 822,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,82*
€ 792,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,08*
€ 716,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,16*
€ 691,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,12*
€ 673,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,16*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,70*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,56*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,47*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,25*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,74*
Zubehör
Kärcher
6.904-285.0
ab € 25,36*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,39*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,46*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,34*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,01*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,54*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 24,08*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 35,06*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 19,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.