Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
>
Artikel
Kärcher HD 5/11 P Plus Hochdruckreiniger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-40330764
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.520-961.0
EAN/GTIN:
4054278144948
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
2200 W
Anzahl der Phasen
1
Design
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20500 g
Breite
351 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
904 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
110 bar
Maximaler Druck
160 bar
... >
Garten & Terrasse
>
Gartenwerkzeuge
>
Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
alfred kärcher-zubehör
,
kärcher ersatzteile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 449,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,50*
€ 576,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,05*
€ 571,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,79*
€ 540,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,26*
€ 534,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher 5.763-017.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
5.763-017.0
ab € 25,18*
Zubehör
Kärcher 6.415-428.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.415-428.0
ab € 156,69*
Zubehör
Kärcher RM 81 ASF Allzweckreiniger 2500 ml
Kärcher
6.295-555.0
ab € 18,10*
Zubehör
Kärcher RM 99** Solarreiniger 10 L (6.295-798.0)
Kärcher
6.295-798.0
ab € 103,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen