Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Heißwasser-Hochdruckreiniger
>
Artikel
Kärcher HDS 13/20-4 SX Hochdruckreiniger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-40330857
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.071-932.0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
9300 W
Anzahl der Phasen
3
Design
Kabellänge
5 m
Benzintank Kapazität
25 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194000 g
Breite
1330 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1060 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
200 bar
Betriebsdruck (mind.)
30 bar
Heizöl-/Gasverbrauch (Volllast)
8.3 kg/h
... >
Garten & Terrasse
>
Gartenwerkzeuge
>
Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
heißwasser-hochdruckreiniger kärcher
,
heißwasser-hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.088,09*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.443,03*
€ 8.857,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.352,62*
€ 8.749,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.279,09*
€ 8.662,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.181,80*
€ 8.546,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.088,09*
€ 8.434,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen