Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HDS 5/15 UX Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HDS 5/15 UX Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 5/15 UX Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 5/15 UX Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 5/15 UX Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 5/15 UX Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330880
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.064-913.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
2700 W
Anzahl der Phasen
1
Design
Benzintank Kapazität
6.5 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76000 g
Breite
620 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1160 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
150 bar
Heizöl-/Gasverbrauch (Volllast)
2.4 kg/h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.959,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,35*
€ 2.478,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.045,59*
€ 2.434,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.025,14*
€ 2.409,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.994,36*
€ 2.373,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,56*
€ 2.344,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.959,93*
€ 2.332,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.