Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HDS 7/16 CX Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HDS 7/16 CX Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 7/16 CX Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 7/16 CX Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330894
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.173-904.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
4700 W
Anzahl der Phasen
3
Design
Kabellänge
5 m
Benzintank Kapazität
15 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105000 g
Breite
1215 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
920 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
160 bar
Betriebsdruck (mind.)
30 bar
Heizöl-/Gasverbrauch (Volllast)
4.1 kg/h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.362,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.475,10*
€ 2.945,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,79*
€ 2.902,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.438,78*
€ 2.902,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.438,77*
€ 2.902,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.383,97*
€ 2.836,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.383,96*
€ 2.836,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.383,95*
€ 2.836,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.383,94*
€ 2.836,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.383,93*
€ 2.836,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.367,63*
€ 2.817,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.362,08*
€ 2.810,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.639-187.0
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.