| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-40338817 Herst.-Nr.: 0200997 EAN/GTIN: 4046173107333 |
| |
|
| | |
| Gestochen scharf mit Full HD Auflösung Um TV-Programme in bester Qualität zu sehen, sorgt eine detailgetreue Bildwiedergabe mit Full-HD Auflösung von bis zu 1080p. Die gewohnt einfache Bedienung der Megasat Receiver bewährt sich auch bei diesem Modell.
USB Anschluss zur Medienwiedergabe Der integrierte USB Anschluss ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Bild- und Musikdateien über externe Speichermedien wie z.B. USB Stick oder externe Festplatte. So können Sie bequem ihre Urlaubsbilder oder MP3-Sammlung über den fernseher wiedergeben. Auch zukünftige Firmwareupdates lassen sich über die Schnittstelle problemlos aufspielen.
Versteckte Montage Der Megasat HD Stick 310 ist das ideale Gerät, wenn wenig Platz vorhanden ist. Der Receiver kann durch seine kompakten Abmaße direkt hinter dem Fernseher angebracht werden. Das im Lieferumfang enthaltene Klettklebeband lässt sich einfach anbringen und gewährleistet eine schnelle Montage. Mit der beiliegenden Wandhalterung kann der Receiver auch an eine Schrankwand oder an ein Regal angebracht werden. Um die Fernbedienungssignale auch bei versteckter Montage störungsfrei zu senden, liegt der Lieferung ein Infrarotsensor bei. Der Infrarotsensor bietet zusätzlich das integrierte Display um jederzeit den aktuellen Programmplatz im Auge zu haben. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | RS232 | Ja | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | HDMI | | Betriebsanleitung | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | AC-Netzadapter | Ja | Video | Signalquelle | Satellit | | HD-Typ | Full HD | | Digitales Signalformatsystem | DVB-S2 | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 190 x 165 x 50 mm | | Paketgewicht | 380 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 108 mm | | Tiefe | 55 mm | | Höhe | 18 mm | | Gewicht | 68 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Tunertyp | Digital | | Anzahl der Tuners | 1 Signalempfänger | | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | | Kindersicherung | Ja | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC) | 1.0, 1.1, 1.2, USALS | | Upgradefähige Firmware | Ja | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 230 V | | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |