Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE JQ061A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-40650845
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JQ061A
EAN/GTIN:
190017199580
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
HPE FlexFabric 12900E
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
523 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
7400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
48
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Weitere Suchbegriffe:
SFP Switch
,
Switch-Modul
,
sfp switch hp
,
sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45.955,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen