Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vu+ Zero 4K Satellit Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vu+ Zero 4K Satellit Full HD Schwarz
Vu+ Zero 4K Satellit Full HD Schwarz
Vu+ Zero 4K Satellit Full HD Schwarz
Vu+ Zero 4K Satellit Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40653771
Hersteller:
     Vu+
Herst.-Nr.:
     13121
EAN/GTIN:
     8809288541616
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
dvb-s receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Anzahl RF Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
SmartCard-Slot
Ja
Anzahl SmartCard-Steckplätze
1
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Speicher
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.